Beli mesin amplas bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    Dust-collecting orbital sander with low vibration design and lightweight 1.6 kg for easy operation 6-level speed dialPolishing flat surfaces such as wood, plastic, and metal. Surface finishing. Paint removal. Paint primer finishing. Metal rust removal.
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 251x155x90
    • Mass (kg): 1.6
    • Orbit Diamond (mm): (Orbit) 2.0
    • Paper Size (mm): Clamp type 93 x 230
    • Power Consumption (W): 200
    • Power Input (V): 100(50-60Hz)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed (rpm): 8000~12000
    • Set Contents: Main body, dust bag, punching plate
  2. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
  3. INGCO Rotary Sander
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Rotary Sander
    Deskripsi:
    Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulat
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp549.900

    STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Orbit/Strokes (OPM): 16000
    • Voltage Rating (V): 220-240
    • Input Power (W): 240
  5. TOTAL Rotary Sander
    Mulai

    Rp529.900

    TOTAL Rotary Sander
    Deskripsi:
    Velcrops Base, Variable Speed. Soft Grip for work comfort. 150mm PU seat. Packed by color box.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Bearing Diameter Sandpaper (mm): 125
    • Input Power (W): 320
    • No Load Speed (rpm): 12000
    • Suitable With: Sanding Base Pad, Sanding Sheets
  6. DEWALT Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp1.599.900

    DEWALT Random Orbital Sander
    atribut:
    • Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
    • Orbits (mm): 2.6
    • Pad Size (mm): 125
    • Input Power (W): 230
  7. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  8. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  9. FISCH Electric Belt Sander (Mesin Amplas Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    FISCH Electric Belt Sander (Mesin Amplas Listrik)
    atribut:
    • Belt Speed (r/minute): 200-380
    • Grinding Belt (mm): 76x533
    • Power (W): 1050
    • Voltage (V/Hz): 220-50
  10. KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp879.900

    KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    atribut:
    • Pad Size (mm): 135x135x95
    • Pad Type: Hook & Loop
    • No Load Speed (rpm): 11000
  11. Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. TRUSCO Orbital Air Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Orbital Air Sander (Mesin Amplas Orbital)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.3
    • Exhaust Direction: Rear
    • Hose connection: NPT1/4
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Overall Length (mm): 135
    • Paper Size (mm): 75x110
    • Rotation Speed No Load (rpm): 10000
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.6
    • suitable sanding paper: Magic sheet type
  13. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  14. BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp4.699.900

    BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Black & Decker Robotic Vacuum and Mop Cleaner 2in1 BRVA425B00 merupakan Penyedot debu robot yang dapat diisi sendiri, diaktifkan Alexa dan juga diaktifkan aplikasi; Memiliki waktu kerja 90 hingga 120 menit dan waktu pengisian daya sekitar 3,5 jam. Dilengkapi dengan kotak debu berkapasitas 500 ml dan kapasitas tangki air 300 ml; Memiliki daya hisap 2150 pa. Dapat digunakan pada berbagai jenis lantai, seperti karpet, lantai kayu, lantai marmer, lantai ubin, karpet shag, dan ubin keramik. Dapat digunakan untuk melakukan fungsi seperti menyedot debu, menyapu, menyapu hisap, hisap dan mengepel.Kelengkapan Aksesories : 1x Charging Dock, 1x Adaptor, 1x Brush, 1x 500ml Dustbin, 1x 300ml Water Tank, 1x filter, 4x Side Brush, 1x Beater Brush, 2x Mop Pad, 1x Flexible Boundary Strip, 1x Remote Control
    atribut:
    • Voltage (V): 14.4
    • Color: Black
    • Type: Robot Vacuum
    • Battery Capacity (AH): 2600
    • Dust Tank Capacity (ml): 500
    • Suction Power (Pa): 2150
    • Time of Use (minute): 120
  15. BLACK+DECKER Heatgun
    Mulai

    Rp389.900

    BLACK+DECKER Heatgun
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Switch Control: 2 Stage
    • Temperature: 400/500
    • Airflow (L/minute): 550/750
  16. DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
Daftar Harga mesin amplas bosch Terbaru October 2026
BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp3.199.900
KRISBOW Mesin AmplasRp589.900
INGCO Rotary SanderRp669.900
STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)Rp549.900
Dongcheng Switch for Sander PolisherRp21.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
TOTAL Rotary SanderRp529.900
DEWALT Random Orbital SanderRp1.599.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.399.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)